DIN 908
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Záslepky
55963
55963.200.150
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
Zátka s vnútorným šesťhranom MF DIN 908 Nerezoceľ A4 M20X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M20
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
37.5
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M20
d2 (h14)
25
L ≈
18
P
1.5
s (D12)
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
908
Čísla materiálu
Položka č.
55963.200.150
EAN
8715494115070
UBB
500571746469
UNSPSC
31162103
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní