text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom a vonkajším kužeľovým jemn. závitom DIN 906 Nerezoceľ A4 M36X2,00


Referência
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread
Embalado por 40
Apenas embalagem completa

Especificações

Priemer M36
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread
Váha kusu (g) 86
HS kód

Dimensões

b (js16) 15
d-D M36
P 2
s (D12) 19

Padrões

DIN 906

Números do artigo

Referência 55961.360.200
EAN 8715492075383
UBB 500696154615
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.