text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustná závitová skrutka PZ, plochý koniec DIN 7982 F-Z Oceľ Pozinkované ST3,5X19MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 19 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
HS kód

Rozmery

D (mm) 3.5
dk 6.8
k ≈ 2.1
L (mm) 19
Čís. krížovej drážky 2
P 1.3

Normy

DIN 7982 FZ
ISO 7050 FZ

Čísla materiálu

Položka č. 26772.035.019
EAN 8712423028999
UBB 500656743977
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.