text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustná závitová skrutka PZ, plochý koniec DIN 7982 F-Z Oceľ Pozinkované ST2,2X8MM


Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Priemer 2.2 mm
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
HS kód

Dimensions

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 8
Čís. krížovej drážky 1
P 0.8

Standards

ISO 7050 FZ
DIN 7982 FZ

Article numbers

Article number 26772.022.008
EAN 8712423028869
UBB 500656742649
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.