text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustná skrutka do drevotriesky s rezným bodom strihu Nerezoceľ A4 6X90X54MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 90 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 11.17
HS kód 7318121090

Rozmery

b 54
D (mm) 6
dk 12
k 3.6
L (mm) 90
Socket 25

Čísla materiálu

Položka č. 55755.060.090
EAN 8717077003040
UBB 500634560600
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.