Vruty, Šrúby
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
Vruty, Šrúby
Skrutky do drevotriesky
55755
55755.050.100
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
Zápustná skrutka do drevotriesky s rezným bodom strihu Nerezoceľ A4 5X100X60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
100 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
8.22
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
60
D (mm)
5
dk
10
k
3
L (mm)
100
Socket
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
55755.050.100
EAN
8717077002951
UBB
500634559719
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní