text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustná skrutka do drevotriesky s rezným bodom strihu Nerezoceľ A4 4X16X16MM


Cikkszám
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Priemer 4 mm
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 1
HS kód 7318121090

Méretek

b 16
D (mm) 4
dk 8
k 2.5
L (mm) 16
Socket 20

Cikkszámok

Cikkszám 55755.040.016
EAN 8717077002623
UBB 500634556418
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.