text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustná skrutka do drevotriesky s rezným bodom strihu Nerezoceľ A4 3X40X24MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 1.2
HS kód 7318121090

Rozmery

b 24
D (mm) 3
dk 6
k 1.9
L (mm) 40
Socket 10

Čísla materiálu

Položka č. 55755.030.040
EAN 8717077002531
UBB 500634555592
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.