Skrutky do drevotriesky
55755
55755.030.012
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
Zápustná skrutka do drevotriesky s rezným bodom strihu Nerezoceľ A4 3X12X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Rozmery
b
12
D (mm)
3
dk
6
k
1.9
L (mm)
12
Socket
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
55755.030.012
EAN
8717077002487
UBB
500634555006
UNSPSC
31162400