Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
67589
67589.025.006
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
Zápustná PZ skrutka pre plasty 45° Oceľ Pozinkované 2,5X6MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.5 mm
Dĺžka
6 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
C (max.)
2.55
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.4
k
1.3
L (mm)
6
Čís. krížovej drážky
1
D (max.)
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
67589.025.006
EAN
8712423031760
UBB
500656873089
UNSPSC
31161512