Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
67575
67575.035.012
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
Zápustná PZ skrutka pre plasty 30° Oceľ Pozinkované 3,5X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
D (mm)
3.5
dk (max.)
7.3
k (max.)
2.8
L (mm)
12
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
67575.035.012
EAN
8712423037915
UBB
500656841151
UNSPSC
31161512