text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustná oválná hlava s T-hvězdicí ISO14584 Nerezoceľ A2 M2,5X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.439
HS kód

Rozmery

d-D M2.5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 12
P 0.45
Socket 8

Normy

DIN ≈966
ISO ≈14584

Čísla materiálu

Položka č. 51325.025.012
EAN 8715492037855
UBB 500696056869
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.