text.skipToContent text.skipToNavigation

Záchytný krúžok na hriadele DIN 7993 A Pružinová oceľ 14MM


Položka č.
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1 14
Váha kusu (g) 0.25
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1 14
Váha kusu (g) 0.25
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

d2 12.8
d3 13
d4 1
e ≈ 3
r 0.6

Normy

DIN 7993-A

Čísla materiálu

Položka č. 36215.014.001
EAN 8715492757234
UBB 950357538889
UNSPSC 31163202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.