text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
75 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Nemec
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Nemec
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Partnerské značky
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Svorníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
21551
21551.100.035
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Prihláste sa, aby ste videli informácie
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Závrtná skrutka, koncovka 1 d DIN 938 Oceľ Pozinkované 5.8 M10X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
5.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
35 mm
Značka
Fabory
Trieda
5.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
22.7
Info
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 70 - DIN 938, kde L = 70 mm je pracovní délka a b1 = 10 mm je koncovka do kovu. Celková délka je 70 + 10 = 80 mm. Délka závitu na straně matice b2 = 26 mm.
Závitový konec k zašroubování je vyroben s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
Závrtné šrouby dle DIN 938 s koncovkou do kovu ≈ 1d nacházejí široké uplatnění, mj. do oceli.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
26
bm≈1d
10
b =L-(x+3) up to L≤
30
d-D
M10
L (mm)
35
P
1.5
x
3.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
938
NF
E25-135
Čísla materiálu
Položka č.
21551.100.035
EAN
8717077221635
UBB
500648226909
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní