Nedtrain Oud
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
Skrutky s okom/hákom
Skrutkované oká
Skrutkované oká metrické
17420
17420.054.008
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
Závitové oko Oceľ Pozinkované M5X40X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9.42
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
40 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9.42
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M5
D
8
d2
4.4
Priemer oka ø
8
L (mm)
40
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17420.054.008
EAN
8712547008464
UBB
408370392503
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní