text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 8.8 M8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 319
Info 1 meter
HS kód

Rozmery

d-D M8
L (mm) 1000
P 1.25

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 20220.080.001
EAN 8715492605580
UBB 950353010438
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.