text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 8.8 M52


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M52
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14700
Info 1 meter
HS kód

Rozmery

d-D M52
L (mm) 1000
P 5

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 20220.520.001
EAN 8715492605757
UBB 951353580677
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.