text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 8.8 M14


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 970
Info 1 meter
HS kód

Rozmery

d-D M14
L (mm) 1000
P 2

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 20220.140.001
EAN 8715492605610
UBB 950353010768
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.