Uhlové brúsky
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
Pneumatické brúsky
Uhlové brúsky
G-40EFYOK
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
Vzduchová uhlová brúska Yokota 115 x 22,2 mm 13000 ot/min 0,6 kW 1/4“ PT vstup vzduchu
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
G-40EFYOK
Rýchlosť otáčania (1/min)
13000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
7/16 palca
Max. priemer kotúča (mm)
115
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
648
Značka
Yokota
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
13000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
7/16 palca
Max. priemer kotúča (mm)
115
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
648
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1543.5
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G-40EFYOK
EAN
8717981000074
UBB
500619054496
UNSPSC
27112749
Číslo materiálu výrobcu
G-40EF