text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Šrubováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrubováky
YD-40PZYOK
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
Priamy skrutkovač Yokota s 2 kladivami 1/4„ Hex Drive 15Nm 1/4“ PT 14000RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
YD-40PZYOK
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
14000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
15
Maximálny uťahovací moment (Nm)
15
Max. veľkosť závitu (metrická)
4
Značka
Yokota
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
14000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
15
Maximálny uťahovací moment (Nm)
15
Max. veľkosť závitu (metrická)
4
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
573.3
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YD-40PZYOK
EAN
8717981106462
UBB
500619097222
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
YD-40PZ