Krídlové matice
U51810
U51810.019.0001
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
Wing nut type A UNC ASME B18.6.9 Nerezoceľ ASTM F594 304 #10-24
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Tvar hlavy
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F594 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.10
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Tvar hlavy
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F594 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
A (max.)
0.91
B (max.)
0.47
d (min.)
0.22
E (max.)
0.43
TPI
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.9
Čísla materiálu
Položka č.
U51810.019.0001
EAN
8715492904874
UBB
500625892269
UNSPSC
31162400