text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
8M843960
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 3.5 mm blade L 100 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8M843960
Celková dĺžka (mm)
Izolácia
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
3.5
Hrúbka čepele (mm)
0.6
Typ hriadeľa
Okrúhly
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
204
Izolácia
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
3.5
Hrúbka čepele (mm)
0.6
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
Iné
Materiál čepele
Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Iné
Značka
Wiha
HS kód
82054000
Model
SoftFinish
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M843960
EAN
4010995006914
UBB
500583527535
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
00691