Vybavenie
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
5E732439
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
Wet and dry vacuum cleaner IS AR-1425 EHP 1400 W 4140 l/min 259 mbar 25 l STARMIX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5E732439
Šírka
450
Výška
490
Hĺbka
390
Objem zásobníka (l)
25
Dĺžka kábla (m)
8
Antistatická verzia
Áno
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
450
Výška
490
Hĺbka
390
Objem zásobníka (l)
25
Dĺžka kábla (m)
8
Antistatická verzia
Áno
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
12.2
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
72
Max. podtlak (mbar)
259
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
69
S automatickým čistením filtra
Nie
Značka
Starmix
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5E732439
EAN
4011240020310
UBB
500582389861
UNSPSC
47121604
Číslo materiálu výrobcu
4000897145