text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera záhlbník 846 HSS 10,40 x 34


Kvalitní bit se 3 drážkami na kuželové zahloubení pro odhrotování, fasetování a zahlubování. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Část břitu podle normy DIN 335-C, 90° s 3 břity. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 1G500992
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka (m) 115
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 34
Priemer vrtáka (mm) 10.4
Dĺžka (m) 115
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 10.4 - 10.4
Počet rezných hrán 3
Značka Wera

Popis

Kvalitní bit se 3 drážkami na kuželové zahloubení pro odhrotování, fasetování a zahlubování. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Část břitu podle normy DIN 335-C, 90° s 3 břity. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 1G500992
EAN 4013288101464
UBB 500643631665
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 05104632001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.