text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Univerzálna sada bitov 1 šesťhranných/Torx v balení Bit-Check 10 kusov


Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Včetně univerzálního držáku s rychloupínací hlavou. Pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Včetně houževnatých bitů TORX®, pro univerzální použití.

Položka č. 5O190811
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 9
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 9
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
HS kód 82079030
Model BIT-CHECK

Popis

Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Včetně univerzálního držáku s rychloupínací hlavou. Pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Včetně houževnatých bitů TORX®, pro univerzální použití.

Čísla materiálu

Položka č. 5O190811
EAN 4013288033802
UBB 500643332686
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056164001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.