text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera závitník 844 6 x 40


Kvalitní bit se závitníkem od firmy Wera. Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 9Z458046
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 40
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 40
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Veľkosť závitu 6
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Wera
HS kód
Type Single Tap Bit

Popis

Kvalitní bit se závitníkem od firmy Wera. Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 9Z458046
EAN 4013288117601
UBB 500643628042
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05104669001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.