text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tool Container Black 455 x 170 x 330mm


Numero articolo 3V171290
Šířka 330
Design Bag
Výška 455
Hloubka 170
Třída kvality Jiný
Materiál Plast
Zámek s visacím zámkem Ne
Confezionato per 1

Specifiche

Šířka 330
Design Bag
Výška 455
Hloubka 170
Třída kvality Jiný
Materiál Plast
Zámek s visacím zámkem Ne
S ramenním popruhem Ano
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Odnímatelná přihrádka Ne
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ano
Značka Wera
HS kód 42029298
Type Tool Container

Descrizione

Contenitore per attrezzi Wera 2go 2 XL, 2 pezzi 1x Contenitore Wera 2go XL: 455 x 330 x 170 mm 1x Wera 2go 6 Tracolla: 38 x 1470 mm 1x Wera 2go 4 Faretra per attrezzi: 165 x 105 mmIl contenitore per attrezzi Wera 2go 2 XL con scomparti extra ribassati, con il suo sistema di chiusura a gancio e anello e la sua compattezza, è la soluzione ideale per il trasporto individuale e comodo degli attrezzi. Le zone interne ed esterne di chiusura a gancio e ad anello garantiscono una flessibilità e un utilizzo dello spazio estremamente elevati. In questo modo è possibile trasportare un'incredibile quantità di utensili all'interno e all'esterno del contenitore. Wera 2go 2 è un bagaglio leggero, in quanto vengono trasportati solo gli utensili essenziali. Il materiale robusto e resistente protegge gli utensili racchiusi da danni e umidità e aumenta la durata del contenitore. La cintura larga imbottita e regolabile e la posizione ravvicinata del contenitore garantiscono una vestibilità confortevole. Le mani rimangono libere durante il trasporto. Compreso un portautensili Wera 2go 4 con divisorio a gancio e anello regolabile individualmente per cacciaviti e altri utensili. Quattro di questi supporti possono essere riposti senza sforzo.

Numeri di articolo

Numero articolo 3V171290
EAN 4013288211491
UBB 500713662517
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004357001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.