text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera sada nástrčiek Belt C Impaktor, 9-teilig, unbestückt Belt C 9


Robustní textilní pás (Belt) v typickém designu Wera pro až 9 Impaktor hlavic (1/2") na nejužším prostoru. Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavic. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásku nebo kapsy. S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí.

Article number 7D262455
Balenie Bag
Dĺžka (m) 212
Materiál Iné
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 0
Packed per 1

Specifications

Balenie Bag
Dĺžka (m) 212
Materiál Iné
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 0
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Počet vreciek 9
S držiakom kladiva Nie
Značka Wera
HS kód
Type Socket Rail Belt

Description

Robustní textilní pás (Belt) v typickém designu Wera pro až 9 Impaktor hlavic (1/2") na nejužším prostoru. Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavic. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásku nebo kapsy. S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí.

Article numbers

Article number 7D262455
EAN 4013288211484
UBB 500713651700
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05003893001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.