Bity
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
3G550866
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
Wera Socket 8740 A 2,5X28
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3G550866
Priemer
12.5
Dĺžka (mm)
28
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
11
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Rozmery (mm)
2.5
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
12.5
Dĺžka (mm)
28
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
11
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Rozmery (mm)
2.5
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G550866
EAN
4013288187161
UBB
500678963298
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05003331001