text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Skrutkovač 367 TORX® HF 25 x 300


Vysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S přidržovací funkcí: Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu! Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Položka č. 8Q778882
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 405
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 300
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 405
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 300
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

Vysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S přidržovací funkcí: Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu! Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 8Q778882
EAN 4013288138408
UBB 500643207292
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05028071001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.