text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Skrutkovač 3334 3334 1,2 x 8,0 x 175mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Špička profilu Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Položka č. 81926.080.175
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 287
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 175
Šírka čepele (mm) 8
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 7
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Špička profilu Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 81926.080.175
EAN 4013288107374
UBB 500511585530
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05032006001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.