text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Skrutkovač 2067 TORX® 1 x 40


Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Položka č. 6W279363
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Veľkosť (TX) 1
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Veľkosť (TX) 1
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2
Testované podľa VDE Nie

Popis

Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 6W279363
EAN 4013288108593
UBB 500643256034
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118035001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.