text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Skrutkovač 2054 Micro 0,7 x 40


Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Položka č. 7O035572
Celková dĺžka (mm)
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 0.7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 137
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 0.7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Materiálová rukoväť Iné
Priemer čepele (mm) 3
S guľovou hlavou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 7O035572
EAN 4013288032072
UBB 500643252645
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118060001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.