text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Skrutkovač 162 iS PH/S 1 x 80


Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Kombinace profilů plochá drážka a Phillips, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Položka č. 1H679639
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 178
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno

Popis

Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Kombinace profilů plochá drážka a Phillips, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 1H679639
EAN 4013288160201
UBB 500643275836
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006455001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.