text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7463 x 4.0-8.8 Nm


Položka č. 9K306676
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 4 - 8.8
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 4 - 8.8
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno
Značka Wera

Čísla materiálu

Položka č. 9K306676
EAN 4013288188199
UBB 500731053681
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074728010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.