Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
5X254902
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
Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7451 x 0.3-1.0 Nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5X254902
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
133
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
0.3 - 1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
133
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
0.3 - 1
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
0.3
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Áno
So stupnicou
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X254902
EAN
4013288188113
UBB
500731029939
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05074792010