text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 x 0.1-0.34 Nm


Položka č. 1F165561
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 133
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 133
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie

Čísla materiálu

Položka č. 1F165561
EAN 4013288188106
UBB 500731002456
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074790010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.