text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7460 x 0.3-1.2 Nm


Položka č. 0Q998640
Izolácia Áno
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.3 - 1.2
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.3 - 1.2
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie

Čísla materiálu

Položka č. 0Q998640
EAN 4013288188144
UBB 500730999348
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074715010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.