text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2-3.0 Nm


Položka č. 1H633105
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 1.2 - 3
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 1.2 - 3
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1.2
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno

Čísla materiálu

Položka č. 1H633105
EAN 4013288188243
UBB 500731003280
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074842010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.