text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 5,5X100018264


932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1 x 5,5 x 100 mmSkrutkovač Wera na skrutkovanie, sekanie, zapichovanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. S viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a hladkú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná čepeľ s librovým prierezom z prvotriedneho materiálu bitov zabezpečuje prenos sily bez strát aj pri úderoch kladivom. Húževnatý tvrdený materiál, ktorý zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. S integrovanou rázovou krytkou na zvýšenie životnosti a zníženie rizika odštiepenia. Pomocou integrovaného pomocného šesťhranného kľúča možno prenášať vyššie krútiace momenty pomocou otvorených alebo krúžkových kľúčov. Hrot Wera Black Point a dômyselný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. So šesťhrannou ochranou proti odvaľovaniu, ktorá zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 205
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 10
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 122.67
HS kód
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Popis

932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1 x 5,5 x 100 mmSkrutkovač Wera na skrutkovanie, sekanie, zapichovanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. S viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a hladkú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná čepeľ s librovým prierezom z prvotriedneho materiálu bitov zabezpečuje prenos sily bez strát aj pri úderoch kladivom. Húževnatý tvrdený materiál, ktorý zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. S integrovanou rázovou krytkou na zvýšenie životnosti a zníženie rizika odštiepenia. Pomocou integrovaného pomocného šesťhranného kľúča možno prenášať vyššie krútiace momenty pomocou otvorených alebo krúžkových kľúčov. Hrot Wera Black Point a dômyselný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. So šesťhrannou ochranou proti odvaľovaniu, ktorá zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81662.055.100
EAN 4013288018021
UBB 203125022954
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05018264001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.