text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 14X250018274


932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou, 2,5 x 14 x 250 mmSkrutkovač Wera na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Jednozložková rukoväť Kraftfrom na rýchlu a málo únavnú prácu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri údere kladivom. Húževnatý temperovaný materiál zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Dodáva sa s nárazovou krytkou pre dlhú životnosť a zníženie rizika odštiepenia. Väčší krútiaci moment možno preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča priloženého na integrovaný šesťhranný skrutkovač. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 367
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 14
Hrúbka čepele (mm) 2.5
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 16
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 287
HS kód
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Popis

932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou, 2,5 x 14 x 250 mmSkrutkovač Wera na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Jednozložková rukoväť Kraftfrom na rýchlu a málo únavnú prácu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri údere kladivom. Húževnatý temperovaný materiál zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Dodáva sa s nárazovou krytkou pre dlhú životnosť a zníženie rizika odštiepenia. Väčší krútiaci moment možno preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča priloženého na integrovaný šesťhranný skrutkovač. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81662.140.250
EAN 4013288018076
UBB 203125023457
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05018274001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.