text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW 918SPZ GR.3/150017054

Položka č.
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 3

Technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 150
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 3
Celková dĺžka (mm) 262
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 8
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 13
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Iné
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 185
HS kód
Model 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Popis

918 SPZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, PZ 3 x 150 mmSkrutkovač Wera na skrutkovanie, sekanie, zapichovanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. S viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a hladkú prácu. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná čepeľ s librovým prierezom z prvotriedneho materiálu bitov zabezpečuje prenos sily bez strát aj pri úderoch kladivom. Húževnatý tvrdený materiál, ktorý zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. S integrovanou rázovou krytkou na zvýšenie životnosti a zníženie rizika odštiepenia. Pomocou integrovaného pomocného šesťhranného kľúča možno prenášať vyššie krútiace momenty pomocou otvorených alebo krúžkových kľúčov. Hrot Wera Black Point a dômyselný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. So šesťhrannou ochranou proti odvaľovaniu, ktorá zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81651.003.150
EAN 4013288017796
UBB 203124903436
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05017054001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.