text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR PZ 355PZ GR.1/80009310


355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, PZ 1 x 80 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus od spoločnosti Wera. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, mäkké zóny rukoväte pre vysoký prenos krútiaceho momentu a pre rýchlu a plynulú prácu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Položka č.
Dĺžka čepele (mm)
Zobraziť všetko
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 178
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Nie
Váha kusu (g) 42
HS kód
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Popis

355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, PZ 1 x 80 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus od spoločnosti Wera. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, mäkké zóny rukoväte pre vysoký prenos krútiaceho momentu a pre rýchlu a plynulú prácu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81902.001.080
EAN 4013288004031
UBB 425124515452
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05009310001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.