Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
7N490574
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
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 5 mm dĺžka 140 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7N490574
Priemer
21.5
Dĺžka (m)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
101.5
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
21.5
Dĺžka (m)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
101.5
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
5
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
Zobraziť
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/2" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.
Čísla materiálu
Položka č.
7N490574
EAN
4013288183491
UBB
500643583494
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
05003841001