text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nástrčná hlavica 8790 HMB-7/16“ x 29 mm


8790 HMB Zyklop 3/8", nástrčná hlavica, 7/16", x 29 mmRučná a strojová nástrčná hlavica Wera (ISO 2725 časť 3) sa môže používať pri ručných a strojových operáciách. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. S guľôčkovým dorazovým žliabkom. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a skrutky. Vyrobené z matne pochrómovaného chróm-vanádu.

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 11.11
Dĺžka (m) 29
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 11.11
Dĺžka (m) 29
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Šírka kľúča (palce) 7/16 palca
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 28
HS kód
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMB Zyklop 3/8", nástrčná hlavica, 7/16", x 29 mmRučná a strojová nástrčná hlavica Wera (ISO 2725 časť 3) sa môže používať pri ručných a strojových operáciách. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. S guľôčkovým dorazovým žliabkom. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a skrutky. Vyrobené z matne pochrómovaného chróm-vanádu.

Čísla materiálu

Položka č. 81034.111.029
EAN 4013288120533
UBB 500511983107
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05003573001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.