text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 v TORX 15 x 157 mm TIE


Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Položka č. 6B211464
L (mm)
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

L (mm) 157
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Type Interchangeable Torx Bit

Popis

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Čísla materiálu

Položka č. 6B211464
EAN 4013288228789
UBB 500731700570
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006535001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.