text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S # 2x157 mm TIE SB


Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Kombinace profilů s drážkou a Pozidriv, především pro použití se svorkovnicemi, pojistkovými skříňkami, spínači a relé. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Zúžený průměr čepele, jen tak lze dosáhnout i na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Položka č. 1O093409
L (mm)
Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

L (mm) 157
Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Pozidriv PZ
Značka Wera
HS kód
Type Interchangeable Bit

Popis

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Kombinace profilů s drážkou a Pozidriv, především pro použití se svorkovnicemi, pojistkovými skříňkami, spínači a relé. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Zúžený průměr čepele, jen tak lze dosáhnout i na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Čísla materiálu

Položka č. 1O093409
EAN 4013288229205
UBB 500731703624
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006569001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.