text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S # 2 x 157 mm TIE


Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Profil s kombinací drážky a šroubu Pozidriv, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříních, spínačů, relé. Bleskurychlá výměna čepelí bez použití speciálního nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem. Šestihranná ochrana proti odkutálení zabraňuje nechtěnému odkutálení čepele.

Položka č. 0G866098
L (mm)
Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

L (mm) 157
Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Type Interchangeable Bit

Popis

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Profil s kombinací drážky a šroubu Pozidriv, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříních, spínačů, relé. Bleskurychlá výměna čepelí bez použití speciálního nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem. Šestihranná ochrana proti odkutálení zabraňuje nechtěnému odkutálení čepele.

Čísla materiálu

Položka č. 0G866098
EAN 4013288228710
UBB 500731699921
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006529001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.