text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 1,0 x 5,5 x 157 mm TIE


Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Zúžený průměr čepele, jen tak lze dosáhnout i na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Položka č. 6F230021
Veľkosť bitu (mm)
L (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
L (mm) 157
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.218
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
HS kód
Type Interchangeable Bit

Popis

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Zúžený průměr čepele, jen tak lze dosáhnout i na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Čísla materiálu

Položka č. 6F230021
EAN 4013288228505
UBB 500731697867
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006508001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.