text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX 15x157mm TIE SB


Výměnná čepel VDE z nerezové oceli pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepelí bez použití speciálního nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem. Šestihranná ochrana proti odkutálení zabraňuje nechtěnému odkutálení čepele.

Položka č. 6Y673092
L (mm)
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

L (mm) 157
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Type Interchangeable Torx Bit

Popis

Výměnná čepel VDE z nerezové oceli pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepelí bez použití speciálního nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem. Šestihranná ochrana proti odkutálení zabraňuje nechtěnému odkutálení čepele.

Čísla materiálu

Položka č. 6Y673092
EAN 4013288229472
UBB 500731705785
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006590001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.